ネット フェンス 支柱のおすすめ人気ランキング

2026/04/14更新
118件の「ネット フェンス 支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネット用支柱」、「フェンス支柱」、「ネットフェンス 部材」などの商品も取り扱っております。
支柱 M0用 積水樹脂ランキング1位
1本
1,198税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ネット支柱 渡辺泰ランキング2位
観葉植物の支柱に。水苔を詰めて寄せ植えに。ポリエチレン製で腐らず長期間使用可能。
材質PEパッケージサイズ(mm)900×60直径×高さ(cm)6×90
1個
579税込637
当日出荷

ロープスティック 5本入 モノタロウランキング3位
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398税込3,738
当日出荷

ロープスティック グリーンクロスランキング4位
グリーンクロスロープスティック
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。 約1m位の高さに二段目のロープをかけるフックがあります。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保等直径(Φmm)12長さ(mm)1500材質鉄製(塗装仕上げ)質量(kg)1.4寸法(Φmm×m)12×1.5アズワン品番64-6554-25
1本
1,998税込2,198
当日出荷

強力アニマルネット(20×25mm) 日本ワイドクロスランキング5位
1巻
16,980税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
1本
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

つくし工房ネットフェンス
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。 取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。 支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など長さ(m)50幅(mm)1000材質ポリエチレン質量(kg)5
1巻
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
1枚
4,598税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16長さ(mm)1500エスコ品番EA628ZK材質スチール寸法(mm)Φ16×1500質量(kg)2.5
1個
10,800税込11,880
当日出荷

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
1本
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。ワイヤー径(Φmm)2.1本数(支柱)11
1セット
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

紐を通す穴を開けていますのでネットなどを張る際に便利です。また頭の部分に十字の切れ目があり、紐をかけることができます。
用途園芸に最適な支柱です。材質天然木直径(Φcm)3
1セット(20本)
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロープ(Φ9~12)の張支柱に。鋼製パイプ使用の軽量タイプ。
直径(Φmm)16長さ(mm)1250材質鋼製質量(kg)0.5
1本
3,698税込4,068
4日以内出荷

ジョイントを使って取り付けることでフェンスを自立させることができるアメリカンフェンス専用柱です。 フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。 簡易的なパーテーションやディスプレイ用フェンスとしてなど、アイデア次第でフェンスの使い道を大幅にアップさせることができます。 フェンスを設置できなかった場所でも、地面が平らであれば使用可能!
直径(Φmm)31.8寸法(幅W×奥行D)(mm)400×50(プレート)厚さ(mm)4.5質量(kg)約2材質溶融亜鉛メッキ/ドブメッキ付属品黒キャップシルバー
1本
6,998税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

第三者の侵入防止です。 近隣様のイメージアップです。
用途建築現場、狭小地の囲い材質スチール仕様組み立て式セット内容スチール支柱2本、スチール杭2本、横手すり2本質量(kg)15.2高さ(mm)1800間口(mm)2000固定方法ハンマーにて杭打ちで固定
1個
27,980税込30,778
10日以内出荷


ブラスト興業ロープスティック
河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
用途区画整理等材質スチール太さ(Φmm)15長さ(mm)1500質量(kg)約2.0タイプ2段
1セット(5本)ほか
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。幅(m)1材質(ネット)ポリエチレン(PE)目合い(mm)4×4
1巻
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)